ABB - Kit aparato modular DIN SpEeC con 1 fila 800x300mm - 1SZE980020B0110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 728 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980020B0110
Ref.Sonepar
976226
EAN
5411815229763
Altura:
300 mm
Anchura:
728 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


