ABB - Kit aparato modular DIN SpEeC con 2 filas 600x300mm - 1SZE980020B0080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 2
Número de separaciones modulares por carril DIN - 48
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980020B0080
Ref.Sonepar
709560
EAN
5411815229732
Altura:
300 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
48
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


