ABB - Kit aparato modular MBG422 300x500mm 2Hx2A - 2CPX041656R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041656R9999
Ref.Sonepar
926389
EAN
4011617416562
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí


