ABB - Kit aparato modular MBG424 600x500mm 4Hx2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041668R9999
Ref.Sonepar
458948
EAN
4011617416685
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


