ABB - Kit aparato modular MBG433 450x750mm 3Hx3A - 2CPX041664R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 450 mm
Anchura - 750 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041664R9999
Ref.Sonepar
458947
EAN
4011617416647
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
450 mm
Anchura:
750 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí


