ABB - Kit aparato modular MBG434 600x750mm 4Hx3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 750 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 4
Número de separaciones modulares por carril DIN - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041670R9999
Ref.Sonepar
458949
EAN
4011617416708
Altura:
600 mm
Anchura:
750 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


