ABB - Kit base/techo/zócalo IS2 1200x400mm - EK1240KN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Kit base/techo/zócalo IS2 1200x400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - no

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EK1240KN

Ref.Sonepar

457714

EAN

8015646773395

Adecuado para cubiertas de tejado:

no

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Número RAL:

0

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EK1240KN concretamente, se trata de un/a elemento de techo / suelo (carcasa/armario de control). Sus características son: Apto para revestimiento de tejado, Anchura: 1194mm, Altura: 335,5mm, Profundidad: 1194mm, Material: AceroNúmero RAL: 7035 Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB