ABB - Kit cáncamos M12 (4u) - AA9610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 0 mm
Cubierta de receptáculo, color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA9610
Ref.Sonepar
87644
EAN
8015646000781
Número de posiciones de comando:
0
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
0 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


