ABB - Kit conectores alimentación universal doble polo (5u) - 1STQ005223B0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 0...0 V
Potencia lámpara - 0 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1STQ005223B0000
Ref.Sonepar
283607
EAN
8015646850140
Intervalo de tensión nominal:
0...0 V
Potencia lámpara:
0 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Longitud:
10 mm
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Material:
Aluminio
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


