ABB - Kit conexiones UZB2 UK600 horizontal vertical posición - 2CPX031408R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031408R9999
Ref.Sonepar
826518
EAN
4011617314080
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
109 mm
Altura:
109 mm
Profundidad:
36 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


