ABB - Kit fijaciones XT1 ED161 hasta 125A AT/U - 2CPX039311R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX039311R9999
Ref.Sonepar
788253
EAN
4011617393115
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
246 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
28 mm


