ABB - Kit instalación LINESTRONG acero galvanizado 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA050210R0130
Ref.Sonepar
326628
EAN
7350024467185
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
10 m
ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA050210R0130 concretamente, se trata de un/a accesorios para interruptor de cable de parada de emergencia. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Cable de estiramiento, Accesorio.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


