ABB - KIT MOD.185X400MM PNL.SRX INOX(14U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PM1414X
Ref.Sonepar
1112974
EAN
8015646775344
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia PM1414X concretamente, se trata de un/a cubierta para panel de distribución. Sus características son: Material: Acero inoxidable, Grado de protección (IP): IP66, Anchura: 400mm, Altura: 185mm, Profundidad: 1,2mm, Número de filas: 1, Sentido de apertura, Cierre rápido Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


