ABB - Kit módulo SpEeC para interruptor Tmax XT3 3/4P vertical 600x300mm - 1SZE980040B0110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980040B0110
Ref.Sonepar
955589
EAN
5411815230233
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Placa de cubierta de plástico:
no
Número de polos:
4
Compatible para desconector de conmutación:
no
Equipado con desconector de conmutación compacto:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Equipado con interruptor de potencia:
no
Compatible para interruptor de tensión nula:
no
Equipado con interruptor de tensión nula:
no
Compatible para inversor:
no
Equipado con inversor:
no
Corriente nominal de funcionamiento:
250 A
Número de conmutadores:
1
Con terminal auxiliar:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


