ABB - KIT MONTAJE CARRIL DIN 600 SR - GD6006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GD6006
Ref.Sonepar
158913
EAN
8015646003157
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
600 mm
Altura:
35 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


