ABB - KIT MONTAJE CARRIL DIN 800 SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GD8006
Ref.Sonepar
810422
EAN
8015646003164
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1 mm
Altura:
35 mm
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia GD8006 concretamente, se trata de un/a carril. Sus características son: Modelo: Perfiles especiales, Material: Aluminio, Altura: 35mm, Grosor del material: 1mm, Longitud: 800mm, Tratamiento de superficie: Con revestimiento galvánico / zinc electrolítico Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


