ABB - Kit montaje en panel UZ91P4 UK600 (4u) - 2CPX031434R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit fijación pladur
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031434R9999
Ref.Sonepar
458936
EAN
4011617314349
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit fijación pladur
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
120 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
30 mm


