ABB - Kit montaje superficie UK600 AP636 con 3 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031404R9999
Ref.Sonepar
458931
EAN
4011617314042
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
384 mm
Altura:
622 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


