ABB - Kit montaje superficie UK600 AP660 con 5 filas - 2CPX031406R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 384 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX031406R9999
Ref.Sonepar
458933
EAN
4011617314066
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
384 mm
Altura:
872 mm
Profundidad:
90 mm
Conjunto de montaje en pared UK 5R adecuado para AP660 para instalación en superficie y parcialmente empotrada, con puntos de ruptura definidos, solo adecuado para puertas estándar, con el conjunto de conjunto, es posible cambiar el montaje de empotrado a superficie o parcialmente empotrado utilizando un marco de extensión.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


