ABB - Kit OT315-400 mando horizontal 300x600mm - PKOH3160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PKOH3160
Ref.Sonepar
458367
EAN
8015646792402
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
290 mm
Altura:
580 mm
Profundidad:
45 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


