ABB - Kit OT400 horizontal SpEeC para conmutador 3/4P módulo superior 400x350mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980050B0150
Ref.Sonepar
955581
EAN
5411815233210
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980050B0150 concretamente, se trata de un/a interruptor de tablero de distribución. Sus características son: Anchura: 298mm, Altura: 350mm, Profundidad: 230mm, Con cubierta, Número de polos: 4, Número de interruptores: 1, Adecuado para interruptor seccionador, Corriente nominal de funcionamiento: 400A. Fabricado en Bulgaria (BG).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


