ABB - Kit OT400 horizontal SpEeC para conmutador 3/4P módulo superior 800x350mm - 1SZE980050B0030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 350 mm
Anchura - 728 mm
Profundidad - 230 mm
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980050B0030
Ref.Sonepar
976831
EAN
5411815230950
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
350 mm
Anchura:
728 mm
Profundidad:
230 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Placa de cubierta de plástico:
no
Número de polos:
4
Compatible para desconector de conmutación:
sí
Equipado con desconector de conmutación compacto:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Equipado con interruptor de potencia:
no
Compatible para interruptor de tensión nula:
no
Equipado con interruptor de tensión nula:
no
Compatible para inversor:
no
Equipado con inversor:
no
Corriente nominal de funcionamiento:
400 A
Número de conmutadores:
1
Con terminal auxiliar:
no


