ABB - Kit panel MBB117 H300xA250 2Hx1A - 2CPX041725R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041725R9999
Ref.Sonepar
458952
EAN
4011617417255
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Cubierta de color:
Gris
Módulo de ajuste interior MBB117, CombiLine, panel de distribución modular no montado para protección táctil, unidad de trinquete 2 GU = 300mm, ancho del panel 1 = 250mm, 24 unidades espaciales, cubiertas de plástico, cierre a presión y giro de 90°, RAL 7035, diseño de la cubierta: cerrado, utilizable a partir de la profundidad del armario de 120 mm.


