ABB - Kit panel MBB119 H600xA250 4Hx1A - 2CPX041731R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041731R9999
Ref.Sonepar
458953
EAN
4011617417316
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Cubierta de color:
Gris
Módulo de ajuste interior MBB119, CombiLine, panel de distribución modular no montado para protección de contacto, unidad de trinquete 4 GU = 600mm, ancho del panel 1 = 250mm, 48 unidades espaciales, cubiertas de plástico, cierre a presión y giro de 90°, RAL 7035, diseño de la cubierta: cerrado, utilizable a partir de la profundidad del armario de 120 mm.


