ABB - Kit panel MBB120 H750xA250 5Hx1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 750 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041734R9999
Ref.Sonepar
458954
EAN
4011617417347
Altura:
750 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Cubierta de color:
Gris
Módulo de ajuste interior MBB120, CombiLine, panel de distribución modular no montado para protección de contacto, unidad de trinquete 5 GU = 750mm, ancho del panel 1 = 250mm, 60 unidades espaciales, cubiertas de plástico, cierre a presión y giro de 90°, RAL 7035, diseño de la cubierta: cerrado, utilizable a partir de la profundidad del armario de 120 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


