ABB - Kit panel MBB217 H300xA500 2Hx2A - 2CPX041726R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041726R9999
Ref.Sonepar
933991
EAN
4011617417262
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Cubierta de color:
Gris
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041726R9999 concretamente, se trata de un/a conjunto distribuidor con protección contra contacto. Sus características son: Anchura: 500mm, Altura: 300mm, Profundidad: 120mm, Color de la cubierta: Gris. Fabricado en Eslovenia (SI).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


