ABB - Kit para bornas H150xA500 1Hx2A MBK206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 200 mm
Tensión máxima nominal - 850 A
Con carril PE - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041679R9999
Ref.Sonepar
973383
EAN
4011617416791
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
200 mm
Tensión máxima nominal:
850 A
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041679R9999 concretamente, se trata de un/a terminales de tablero de distribución. Sus características son: Anchura: 500mm, Altura: 150mm, Profundidad: 200mm, Corriente nominal máxima: 850A. Fabricado en Eslovenia (SI).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


