ABB - Kit para bornas H300xA500 2Hx2A MBK207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 200 mm
Tensión máxima nominal - 850 A
Con carril PE - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041685R9999
Ref.Sonepar
458950
EAN
4011617416852
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
200 mm
Tensión máxima nominal:
850 A
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Módulo de ajuste interior MBK207, CombiLine, panel de distribución modular no ensamblado para riel DIN para terminales horizontales, unidad de trinquete 2 GU = 300mm, ancho del panel 2 = 500mm, 48 unidades de espacio, distancia entre hileras en mm: 150, ensamblado con riel DIN 35 x 15 mm con perforación para sujetadores de alambre, sin escalonamientos ajustables a través del soporte de montaje, profundidad utilizable de 68 mm hasta 145mm, ancho utilizable de 438mm, cubiertas de plástico.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


