ABB - Kit para bornas H300xA750 2Hx3A MBK307 - 2CPX041687R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 750 mm
Profundidad - 200 mm
Tensión máxima nominal - 850 A
Número de polos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041687R9999
Ref.Sonepar
458951
EAN
4011617416876
Altura:
300 mm
Anchura:
750 mm
Profundidad:
200 mm
Tensión máxima nominal:
850 A
Número de polos:
0
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
0
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Módulo de ajuste interior MBK307, CombiLine, panel de distribución modular no montado para riel DIN para terminales horizontales, unidad de trinquete 2 GU = 300mm, ancho del panel 3 = 750mm, 72 unidades de espacio, distancia entre hileras en mm: 150, ensamblado con riel DIN 35 x 15 mm con perforación para sujetadores de cables, Stepless ajustable a través de soporte de montaje, profundidad útil de 68 mm hasta 145mm, ancho utilizable de 688mm, cubiertas de plástico, 90 cierre de grado y giro.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


