ABB - Kit para enclavamiento E2.2 fijo + enclavamiento mecanismo vertical 400x800mm - PVCE2441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PVCE2441
Ref.Sonepar
203048
EAN
8015646788344
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
535 mm
Altura:
590 mm
Profundidad:
25 mm
Capacidad de carga máxima:
6.88 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0


