ABB - KIT PERFIL DIN A=600mm M,K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - KIT PERFIL DIN A=600mm M,K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Grosor del material - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GD6002

Ref.Sonepar

23493

EAN

8015646035622

Modelo:

Otros

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Forma de perforador:

Ninguno

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

600 mm

Altura:

200 mm

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600 La referencia GD6002 concretamente, se trata de un/a carril. Sus características son: Modelo: Perfiles especiales, Material: Aluminio, Altura: 200mm, Grosor del material: 1mm, Longitud: 600mm, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB