ABB - Kit perfil IP31/41 400mm frontal posterior (2u) - PKST0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 80 mm
Altura - 490 mm
Profundidad - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKST0400
Ref.Sonepar
458374
EAN
8015646811349
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
80 mm
Altura:
490 mm
Profundidad:
75 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no


