ABB - Kit perfil IP31/41 800mm frontal posterior (2u) - PKST0800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 899.5 mm
Altura - 79.1 mm
Profundidad - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKST0800
Ref.Sonepar
214570
EAN
8015646811394
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
899.5 mm
Altura:
79.1 mm
Profundidad:
3 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no


