ABB - Kit perfiles DIN 800mm M,K (2u) - GD6009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GD6009
Ref.Sonepar
135963
EAN
8015646602459
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
800 mm
Altura:
300 mm


