ABB - Kit placa montaje MBM113 H450xA250 3Hx1A - 2CPX041713R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Libre de halógenos - no
Con ecualización potencial - no
Número RAL - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041713R9999
Ref.Sonepar
975817
EAN
8000126417135
Altura:
0 mm
Libre de halógenos:
no
Con ecualización potencial:
no
Número RAL:
0
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041713R9999 concretamente, se trata de un/a conjunto distribuidor para montaje de dispositivos en superficie. Sus características son: Anchura: 250mm, Altura: 450mm, Profundidad: 200mm, Con placa de montaje, Profundidad de instalación: 120mm, Con cubierta. Fabricado en Alemania (DE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


