ABB - Kit placas modulares N.2 XT5 3-4P fija vertical 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1STQ007169B0000
Ref.Sonepar
832018
EAN
8015646909459
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
781 mm
Altura:
346 mm
Profundidad:
30 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


