ABB - Kit placas modulares XT5 3-4P fijo 400/630A instalación horizontal 800mm

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 781 mm

  • Altura - 246 mm

  • Profundidad - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1STQ007628B0000

Ref.Sonepar

973996

EAN

8015646915863

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

781 mm

Altura:

246 mm

Profundidad:

30 mm

Color:

Otros

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sismica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto cer¬tificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Sulicion que integra todos los interruptores de disstribucion primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1...XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraibles y accesoriados, seccionadores OT160-1600 La referencia 1STQ007628B0000 concretamente, se trata de un/a componente para ampliación (armario de control). Sus características son: Anchura: 781mm, Altura: 246mm, Profundidad: 30mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB