ABB - Kit placas modulares XT5 3-4P IM motor horizontal 400/630A 600mm (2u) - 1STQ007086B0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1STQ007086B0000
Ref.Sonepar
935735
EAN
8015646909602
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
581 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
468 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


