ABB - Kit portacables ED44P10 28,5mm (10u) - 2CPX062335R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 33 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062335R9999
Ref.Sonepar
955548
EAN
4011617623359
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
33 mm
Anchura:
38 mm
Longitud:
16 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Azul
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


