ABB - Kit portaplanos autoadhesivo A5 (10u) - 2CPX062382R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 200 mm
Color - Verde
Número RAL - 6005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX062382R9999
Ref.Sonepar
458962
EAN
4011617623823
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
200 mm
Color:
Verde
Número RAL:
6005
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
222 mm
Anchura:
192.5 mm
Profundidad:
8 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


