ABB - Kit premontado SMISSLINE-TP 42 módulos 3LN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Modelo - Plano
Longitud - 34 mm
Anchura - 111 mm
Altura - 797 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA183123R0001
Ref.Sonepar
919404
EAN
7612271413569
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Modelo:
Plano
Longitud:
34 mm
Anchura:
111 mm
Altura:
797 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


