ABB - KIT PROLONGACION 300mm - PKEK0004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKEK0004
Ref.Sonepar
458365
EAN
8015646792723
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
140 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
11.5 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0


