ABB - Kit pulsador medida SpEeC 3x96x96 600x150mm - 1SZE980090B0040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980090B0040
Ref.Sonepar
976227
EAN
5411815231315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no


