ABB - Kit rejilla + filtro aire 105x105mm

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Kit rejilla + filtro aire 105x105mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • Anchura - 105 mm

  • Altura - 105 mm

  • Profundidad - 0.12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EN0105K

Ref.Sonepar

150296

EAN

8015646747266

Material:

Plástico

Color:

Gris

Anchura:

105 mm

Altura:

105 mm

Profundidad:

0.12 mm

Versión EMC:

no

Con alfombrilla de filtro:

no

Clase de filtro:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EN0105K concretamente, se trata de un/a filtro (caja de aire / armario de aire acondicionado). Sus características son: Material: Plástico, Anchura: 105mm, Altura: 105mm, Profundidad: 0,12mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB