ABB - Kit rejilla + filtro aire 325x325mm - EN0325K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 335 mm
Altura - 325 mm
Profundidad - 0.335 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EN0325K
Ref.Sonepar
213968
EAN
8015646747303
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
335 mm
Altura:
325 mm
Profundidad:
0.335 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...0 °C
Clase de filtro:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


