ABB - Kit T5 fijo + mando giratorio directo vertical 350x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura - 600 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PVCT5406
Ref.Sonepar
164790
EAN
8015646788061
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura:
600 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
600 mm
Capacidad de carga máxima:
6.24 kg
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


