ABB - Kit techo / base abierta SpEeL 600mm - 1SZE430802B0014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE430802B0014
Ref.Sonepar
949283
EAN
5411815219597
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


