ABB - Kit Tmax T1-T3 MBA190T H300xA250 2Hx1A - 2CPX041643R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041643R9999
Ref.Sonepar
458946
EAN
4011617416432
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Placa de cubierta de plástico:
sí
Número de polos:
4
Compatible para desconector de conmutación:
no
Equipado con desconector de conmutación compacto:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Equipado con interruptor de potencia:
no
Compatible para interruptor de tensión nula:
no
Equipado con interruptor de tensión nula:
no
Compatible para inversor:
no
Equipado con inversor:
no
Corriente nominal de funcionamiento:
250 A
Número de conmutadores:
0
Con terminal auxiliar:
no


