ABB - Kit TMAX XT1-T3 GEMINI H150 tamaño 4-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 375 mm
Profundidad - 66 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0374A00
Ref.Sonepar
456558
EAN
8000126046342
Altura:
300 mm
Anchura:
375 mm
Profundidad:
66 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


