ABB - Kit Tmax XT1-T3 Gemini, H150,Tamaños 2-3 - 1SL0373A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 375 mm
Profundidad - 66 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0373A00
Ref.Sonepar
973266
EAN
8000126046922
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
375 mm
Profundidad:
66 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


